›

US-TMF 100 CUS

Cod. Rexel CX0829658
Cod. Produttore 0829658
Cod. EAN 4046356598101

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: inserimento a scatto
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Numero cartellini: 72
  • Altezza campo testo: 4,7 mm
  • Larghezza campo testo: 4,4 mm
  • Colore: bianco opaco
  • Siglatura: personalizzata
  • Serie: UCT-TMF 5 CUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

US-TMF 100 CUS