›

US-TM 100 MATERIALI UNICARD

Cod. Rexel CX0829255
Cod. Produttore 0829255
Cod. EAN 4046356559584

Informazioni principali

  • Descrizione: US-TM 100 MATERIALI UNICARD
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bluccaggio
  • Cartellini singoli: 13
  • Altezza testo: 9,8 mm
  • Larghezza testo: 104 mm
  • Siglabile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Serie: UNICARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 13, altezza del campo di testo: 9,8 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

US-TM 100 MATERIALI UNICARD