›

US-PML-P200 (D50) CARTELLO DI DIVIE

Cod. Rexel CX1014221
Cod. Produttore 1014221
Cod. EAN 4046356786591

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50 mm
  • Altezza campo testo: 50 mm
  • Larghezza campo testo: 50 mm
  • Numero cartellini: 4
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-PML-P200

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartello di divieto, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

diametro

50 mm

US-PML-P200 (D50) CARTELLO DI DIVIE