›

US-PML-P200 (D100) CARTELLO DI DIVI

Cod. Rexel CX1014222
Cod. Produttore 1014222
Cod. EAN 4046356786607

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100 mm
  • Tipo montaggio: colla
  • Numero cartellini: 1
  • Altezza campo testo: 100 mm
  • Larghezza campo testo: 100 mm
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-PML-P200

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartello di divieto, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

diametro

100 mm

US-PML-P200 (D100) CARTELLO DI DIVI