Prodotti /

Cod. Rexel
CX1014218
Cod. Produttore
1014218
Cod. EAN
4046356786584

Informazioni di prodotto

Cartello di divieto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cartello di divieto, Scheda, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barre diagonali, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

colore

Rosso/bianco

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

diametro

100 mm

Produttore

US-PML-P100 (D100) CARTELLO DI DIVI