›

US-PML-F100 (D50) ETICHETTE SIGLATU

Cod. Rexel CX0803869
Cod. Produttore 0803869
Cod. EAN 4055626173146

Informazioni principali

  • Tipo: Etichetta siglatura
  • Colore: rosso/bianco
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Montaggio: con colla
  • Compatibile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Cartellini singoli: 4
  • Altezza campo testo: 50 mm
  • Serie: US-PML-F100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, per la siglatura di impianti antincendio, Scheda, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Rettangolo, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/bianco

diametro

50 mm

US-PML-F100 (D50) ETICHETTE SIGLATU