› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

US-EMP (35X15)

Cod. Rexel CX0829535
Cod. Produttore 0829535
Cod. EAN 4046356614931

Informazioni principali

  • Tipo: Protezione da contatto
  • Materiale: Foglio trasparente
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Cartellini singoli: 1
  • Dimensioni: 27x15 cm
  • Serie: EMPPR
  • Uso: Copertura di protezio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione da contatto, Foglio, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

26,9 mm

altezza

14,9 mm

lunghezza

0,3 mm

trasparente

US-EMP (35X15)
€ 0,1374 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.