›

US-EMP (27X27) SR

Cod. Rexel CX0828732
Cod. Produttore 0828732
Cod. EAN 4046356522441

Informazioni principali

  • Tipo: Segnamorsetti
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 4,2 mm
  • Cartellini singoli: 84
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 3,6 mm
  • Serie: UCT-TM 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm

US-EMP (27X27) SR