›

US-EMP (100X15)

Cod. Rexel CX0829482
Cod. Produttore 0829482
Cod. EAN 4046356571104

Informazioni principali

  • Serie: UCT1-TM
  • Materiale: UniCard
  • Tipo: Siglatura Unisheet
  • Quantità: 72 pezzi
  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Compatibile con: BLUEMARK LED
  • Uso: Siglatura morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Materiali UniCard per stampante a trasferimento termico, per la siglatura dei morsetti di Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 72 pezzi, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

US-EMP (100X15)
€ 3,40 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.