›

US-EMLP (8,8X15)

Cod. Rexel CX0830313
Cod. Produttore 0830313
Cod. EAN 4046356715751

Informazioni principali

US-EMP (70X15) YE Cartellino ad innesto

Descrizione del prodotto

Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 70 x 15 mm

Caratteristiche tecniche

dicitura

senza dicitura

colore

giallo

altezza

0.5 mm

larghezza

70 mm

US-EMLP (8,8X15)