›

US-EMLP (70X15)

Cod. Rexel CX0830312
Cod. Produttore 0830312
Cod. EAN 4046356715737

Informazioni principali

US-EMP (52,5X15) RD Cartellino ad innesto

Descrizione del prodotto

Cartellino ad innesto, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 52,5 x 15 mm

Caratteristiche tecniche

dicitura

senza dicitura

colore

rosso

altezza

0.5 mm

larghezza

52.5 mm

US-EMLP (70X15)