›

US-EMLP (27X15) YE

Cod. Rexel CX0828748
Cod. Produttore 0828748
Cod. EAN 4046356523578

Informazioni principali

  • Tipo: Segnamorsetti scheda
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 8,2 mm
  • Cartellini singoli: 42
  • Altezza campo testo: 4,7 mm
  • Larghezza campo testo: 7,4 mm
  • Serie: UCT-TMF 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8,2 mm

US-EMLP (27X15) YE