›

US-EMLF (104X140) BU

Cod. Rexel CX1014217
Cod. Produttore 1014217
Cod. EAN 4046356786577

Informazioni principali

  • Tipo: Cartello di divieto
  • Colore: Rosso/bianco
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 4
  • Altezza campo testo: 50 mm
  • Larghezza campo testo: 50 mm
  • Serie: US-PML-P100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartello di divieto, Scheda, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Barre diagonali, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/bianco

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

diametro

50 mm

US-EMLF (104X140) BU