› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

US-EML (17,5X8)

Cod. Rexel CX0790404
Cod. Produttore 0790404
Cod. EAN 4017918005511

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: Bullone
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: grigio
  • Serie: OTTA 6-P/P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

11 mm

altezza

43,5 mm

profondità

52 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

US-EML (17,5X8)