Prodotti /

Cod. Rexel
CP6340318
Cod. Produttore
6340318
Cod. EAN
4012196188833

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70 x 50 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Lunghezza: Fissa
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: US 7 Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.

colore

Zinco

larghezza

70 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

24,9 kg

spessore del materiale

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

40 mm

momento di resistenza ly

13,7857 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

36,8409 MOMENTOINERZIA

larghezza del foro

14 mm

Momento di resistenza Wy

4,11 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

10,53 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

13,79 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

36,84 MOMENTOINERZIA

Serie

US 7 Series