Prodotti /

Cod. Rexel
CP6341527
Cod. Produttore
6341527
Cod. EAN
4012196536771

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 x 50 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Accessorio: Piastra di testa saldata
  • Serie: US 5K Serie
  • Uso: Sospensione
  • Materiale: Metallo resistente
  • Finitura: Standard industriale
  • Applicazione: Supporto strutturale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 50 mm, con piastra di testa saldata.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,85 kg

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

10 KILONEWTON

larghezza del profilo

50 mm

altezza del profilo

50 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

US 5K Serie