Prodotti /

Cod. Rexel
CP6338458
Cod. Produttore
6338458
Cod. EAN
4012195668039

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: US 3 KS OR Cappuccio
  • Funzione: Protezione terminale
  • Compatibilità: Profilati US 3
  • Serie: US 3 Series
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio protettivo per la copertura terminale di profilati US 3.

colore

Arancione

larghezza

50 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

adatto per

Profilo a U

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

larghezza della copertura

50 mm

Serie

US 3 Series