Prodotti /

Cod. Rexel
CP6342401
Cod. Produttore
6342401
Cod. EAN
4012195705352

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 x 30 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Supporto: Soffitto saldato
  • Serie: US 3K Series
  • Portata corrente: 20 A
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Sospensione strutturale
  • Forma: Profilato lineare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Altro

peso

0,44 kg

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

5 KILONEWTON

larghezza del profilo

50 mm

altezza del profilo

30 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

US 3K Series