Prodotti /

Cod. Rexel
CP6342302
Cod. Produttore
6342302
Cod. EAN
4012196221776

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 30 x 50 mm
  • Profilato: a U
  • Lunghezza: fissa
  • Serie: US 3 Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,27 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

30 mm

momento di resistenza ly

1,515 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

5,7212 MOMENTOINERZIA

larghezza del foro

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,7 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,29 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

1,52 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

5,72 MOMENTOINERZIA

Serie

US 3 Series