› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

URTK/S VT-TERMINAL GROUP

Cod. Rexel CX3030145
Cod. Produttore 3030145
Cod. EAN 4017918188481

Informazioni principali

  • Passo: 4,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 5-4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

4,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

URTK/S VT-TERMINAL GROUP