› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

URKN/S

Cod. Rexel CX0301547
Cod. Produttore 0301547
Cod. EAN 4017918000257

Informazioni principali

  • Passo: 6 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: nero
  • Tipo: spina cortocircuito
  • Serie: KSS 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di cortocircuito, passo: 6 mm, numero poli: 2, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

isolato

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

URKN/S