› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

URKN

Cod. Rexel CX0301534
Cod. Produttore 0301534
Cod. EAN 4017918000240

Informazioni principali

  • Passo: 8 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello apribile
  • Serie: ISSBI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

URKN