›

UPS-BAT/PB/24DC/20AH BATTERIA

Cod. Rexel CX1348516
Cod. Produttore 1348516
Cod. EAN 4063151665951

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Capacità: 20 Ah
  • Tipo batteria: VRLA-AGM
  • Comunicazione: QUINT UPS-IQ
  • Riconoscimento: automatico
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

155 mm

peso

13,2 kg

portata

20000 WATTORA

lunghezza

183 mm

altezza inclusi i poli

168 mm

20h capacità

20000 AMPEREHOUR

UPS-BAT/PB/24DC/20AH BATTERIA