› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UPRZ MOLLA DI BLOCCAGGIO

Cod. Rexel CX3045570
Cod. Produttore 3045570
Cod. EAN 4046356055772

Informazioni principali

  • Serie: UPRZ
  • Larghezza: 10 mm
  • Altezza: 39,8 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: arancione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molla di bloccaggio, larghezza: 10 mm, altezza: 39,8 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

UPRZ MOLLA DI BLOCCAGGIO