› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UPR/ 2 MOLLA DI BLOCCAGGIO

Cod. Rexel CX3045567
Cod. Produttore 3045567
Cod. EAN 4046356055765

Informazioni principali

  • Serie: UPR/ 2
  • Larghezza: 10 mm
  • Altezza: 39,8 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: arancione
  • Tipo: Molla di bloccaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molla di bloccaggio, larghezza: 10 mm, altezza: 39,8 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

UPR/ 2 MOLLA DI BLOCCAGGIO