›

UPBV 4/11

Cod. Rexel CX3200920
Cod. Produttore 3200920
Cod. EAN 4017918094478

Informazioni principali

  • Serie: AI
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: blu
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tipo: Puntalino con I
  • Quantità confezione: 1000 pezzi
  • Isolamento: Cappuccio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

UPBV 4/11