›

UPBV 4/10

Cod. Rexel CX3200917
Cod. Produttore 3200917
Cod. EAN 4017918094461

Informazioni principali

  • Serie: AI 1,5 - 8 BK
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: Puntalino con I
  • Materiale: isolante
  • Applicazione: cappuccio
  • Quantità: 1000 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

UPBV 4/10