Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
colore
Verde-giallo
larghezza
6,2 mm
altezza
47,7 mm
profondità
46,9 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
piastra di chiusura necessaria
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
materiale del corpo isolante
Altro
Temperatura d'esercizio
-60 ... 110 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,14 ... 6 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0,14 ... 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
Disponibilità:
Prodotto non rendibile