› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UP 6/ 1-L BU SPINA MASCHIO ESTRAIBI

Cod. Rexel CX3060746
Cod. Produttore 3060746
Cod. EAN 4046356607940

Informazioni principali

  • Serie: UP 6/1-L BU
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 0,2-6 mm²
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Colore: blu

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², colore: blu

Caratteristiche tecniche

larghezza

8,2 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

1

Collegabile

corrente nominale In

41 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

UP 6/ 1-L BU SPINA MASCHIO ESTRAIBI