› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UP 6/ 1

Cod. Rexel CX3049495
Cod. Produttore 3049495
Cod. EAN 4046356184083

Informazioni principali

  • Serie: HV M10/1-AP
  • Tipo: Morsetto di potenza
  • Fissaggio: Bullone M10
  • Profondità: 6,5 mm
  • Larghezza: 32 mm
  • Altezza: 156 mm
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo di copertura, Per morsetto a bullone M10, profondità: 6,5 mm, larghezza: 32 mm, altezza: 156 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

UP 6/ 1