Prodotti /

Cod. Rexel
CX1399933
Cod. Produttore
1399933
Cod. EAN
4063151786519

Informazioni di prodotto

Alimentatore switching UNO POWER con connessione Push-in e montaggio su guida DIN.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema Push-in
  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile a 24 V DC regolabile
  • Efficienza energetica elevata
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 2,5 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC

larghezza

30 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

30 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

24 ... 29 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 305 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 305 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 300 V