Prodotti /

Cod. Rexel
CX1399935
Cod. Produttore
1399935
Cod. EAN
4063151784188

Informazioni di prodotto

Alimentatore switching UNO POWER ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione Push-in per un montaggio semplice e sicuro
  • Montaggio su guida DIN che facilita l’installazione
  • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Uscita stabile a 12 V DC regolabile da 10 a 18 V DC
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia switching
  • Affidabilità e durata nel tempo garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 2,5 A, regolabile da 10 V DC ... 18 V DC

larghezza

21 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

21 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

10 ... 18 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 305 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 305 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 300 V