› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20

Cod. Rexel CX2904664
Cod. Produttore 2904664
Cod. EAN 4046356919937

Informazioni principali

  • Serie: PSR-PC50
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 1NO + 1DO
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Applicazioni: SIL 3 Low Demand
  • Connessione: vite estraibile
  • Filtro impulsi: incluso
  • Modulo: per F&G

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiam. per applicazioni SIL 3 Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicur., modulo per applicazioni F&G, filtro impulsi di prova, conness. a vite estraibile, larghezza 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,03 ... 0,03 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20