Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82958
Cod. Produttore
82958
Cod. EAN
8009561198975

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast M32 D=32 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: M32x1,5

diametro nominale

32 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

56 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

esecuzione

diritto

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 32