Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82938
Cod. Produttore
82938
Cod. EAN
8009561198494

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1' D=25 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: G1

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

45 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

colore

nero

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 25