Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX559B
Cod. Produttore
559B
Cod. EAN
8013406161833

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: EX559B
  • Telecamera: a colori
  • Microfono: mobile

Documentazione tecnica

Unità sonora con telecamera integrata, progettata per sistemi multifilo di comunicazione parlante e suoneria. Il dispositivo è ideale per applicazioni di controllo accessi e sorveglianza, garantendo una trasmissione chiara del suono e una visione diretta grazie alla telecamera a colori incorporata. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici professionali. La compatibilità con sistemi multifilo facilita l’installazione e l’integrazione in impianti esistenti, offrendo una soluzione completa per la gestione audio-video. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Unità elettronica Sound System con telecamera a colori, con microfono mobile per applicazioni su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen

colore

Altro

Tipologia

Parlare/suonare

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Videocamera regolabile manualmente

Produttore

Unità elettronica Sound System telecamera colori bicanale vivavoce