Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41007
Cod. Produttore
41007
Cod. EAN
8013406311467

Informazioni di prodotto

Unità SIP A/V teleloop grandangolo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica SIP per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell’illuminazione del campo visivo, cancellatore d’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE

colore

Altro

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

114,5 mm

profondità

42,7 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Altro

Funzione di teleloop

Produttore

Unità SIP audio video teleloop grandangolare con regolazione automatica e 4 pulsanti chiamata retroilluminati per controllo accessi PoE