Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00936.250.W
Cod. Produttore
00936.250.W
Cod. EAN
8007352562493

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo: 0,35 W
  • Colore LED: Bianco
  • Tipo lampada: Incandescenza/alogena
  • Montaggio: In serie o parallelo
  • Segnalazione: Spia LED
  • Serie: VI00936

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, bianco. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

250 ... 250,01 V

Produttore

Unità segnalazione LED 250V 0,35W bianco per lampade incandescenza e alogene

€ 3,73 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info