Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10886
Cod. Produttore
GW10886
Cod. EAN
8011564801318

Informazioni di prodotto

UNITA' SEGNALAZIONE 3.3V LED BLU
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

blu

portalampada

base a innesto

tensione nominale

3.3 V

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tensione nominale

3.3