› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 230V ac - 0,6W - BLU

Cod. Rexel GWGW10881
Cod. Produttore GW10881
Cod. EAN 8011564265028

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230VAC
  • Segnalazione: LED blu
  • Tipologia: Unità segnalazione
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Funzioni: Frutti e placche modulari
  • Montaggio: Aggancio frontale
  • Compatibilità: Funzioni avanzate EVO/SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Base a innesto

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 230V ac - 0,6W - BLU
€ 3,80 x 1 pz.
(pz.)