› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

COPRIFORO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Cod. Rexel GWGW10195
Cod. Produttore GW10195
Cod. EAN 8011564262287

Informazioni principali

  • Categoria: Copriforo
  • Colore: Bianco lucido
  • Numero moduli: 1 posto
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Termopressione: 125 °C
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Serie: CHORUSMART - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

COPRIFORO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART
€ 1,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info