› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 230V ac - 0,6W - BIANCO

Cod. Rexel GWGW10882
Cod. Produttore GW10882
Cod. EAN 8011564265035

Informazioni principali

  • Descrizione: Unità segnalazione LED
  • Tensione: 230V
  • Colore LED: Bianco
  • Finitura: Bianco lucido
  • Installazione: Modulare
  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Tipo tasti: Basculanti e assiali
  • Montaggio: Aggancio frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Base a innesto

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 230V ac - 0,6W - BIANCO
€ 3,80 x 1 pz.
(pz.)