› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Unità LED segnalazione 12-24V 0,1W assiale verde per comandi elettrici

Cod. Rexel VI00937.G
Cod. Produttore 00937.G
Cod. EAN 8007352458277

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V a.c./d.c.
  • Consumo: 0,1 W
  • Tipo segnalazione: LED
  • Colore: Verde
  • Montaggio: Assiale
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: VI00937.G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, verde

Caratteristiche tecniche

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

24 ... 24,01 V

Unità LED segnalazione 12-24V 0,1W assiale verde per comandi elettrici