Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX559C
Cod. Produttore
559C
Cod. EAN
8013406151148

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: 8000, Patavium, 3300
  • Telecamera: Colore
  • Funzione: Unità video Sound System

Documentazione tecnica

Unità sonora con telecamera integrata, progettata per sistemi multifilo di comunicazione parlante e suonante. Questo dispositivo combina funzionalità audio e video, garantendo una gestione efficiente e sicura degli accessi. La tecnologia multifilo assicura una facile installazione e compatibilità con impianti elettrici esistenti, offrendo un controllo avanzato e affidabile. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, unisce qualità audio e visiva in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Unità elettronica video Sound System con telecamera a colori, da utilizzare con targhe 8000, Patavium e 3300 per versioni con telecamere a colori

colore

Altro

Tipologia

Parlare/suonare

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Videocamera regolabile manualmente

Produttore

Unità elettronica video Sound System telecamera colori per citofoni residenziali