› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Unità elettronica supplementare 4 pulsanti per targhe 8000 1200 1300

Cod. Rexel EX12TS
Cod. Produttore 12TS
Cod. EAN 8013406198723

Informazioni principali

  • Tipo: Unità elettronica
  • Pulsanti: 4 in 1 fila
  • Compatibilità: targhe 8000,1200,1300
  • Funzione: supplementare
  • Serie: EX12TS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila da abbinare alle unità elettroniche per targhe 8000, 1200 e 1300

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Unità elettronica supplementare 4 pulsanti per targhe 8000 1200 1300
€ 66,34 x 1 pz.
(pz.)