› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Unità elettronica Sound System con altoparlante e microfono elettrete amplificato per audio professionale

Cod. Rexel EX0930/000.04
Cod. Produttore 0930/000.04
Cod. EAN 8013406100511

Informazioni principali

  • Serie: EX0930/000.04
  • Alimentazione: elettronica
  • Include: altoparlante
  • Include: microfono elettrete
  • Amplificato: si
  • Tipo: Sound System
  • Quantità consigliata: 20
  • Applicazione: audio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità elettronica Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Parlare/suonare

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Unità elettronica Sound System con altoparlante e microfono elettrete amplificato per audio professionale
€ 75,42 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info