Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41000
Cod. Produttore
41000
Cod. EAN
8013406272072

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Due Fili Plus
  • Regolazione: Automatica bilanciamento
  • Pulsanti: 4 retroilluminati LED
  • Ingresso: 1 pulsante apriporta
  • Uscita: 1 apertura elettroserratura
  • Compatibilità: Frontale audio e tasto
  • Serie: EX41000
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, regolazione automatica del bilanciamento audio, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso pulsante esterno apriporta, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso

colore

Altro

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

114,5 mm

profondità

32,6 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Sistema bus

Funzione di teleloop

Produttore

Unità elettronica Due Fili Plus audio base con 4 pulsanti LED per sistemi videocitofonici

€ 151,76 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info