Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41010
Cod. Produttore
41010
Cod. EAN
8013406273314

Informazioni di prodotto

10 pulsanti in doppia fila

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi

colore

Altro

Tipologia

Display chiamata

altezza

114,5 mm

profondità

34,5 mm

Numero di pulsanti per chiamata

10

tecnica di installazione

Altro

Produttore

Unità elettronica 10 pulsanti doppia fila retroilluminati LED regolazione luminosità per moduli audio/video

€ 94,52 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info