Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /
numero di ventilatori
02
tipo di tensione
AC
portata volumetrica a soffiaggio libero
162 m³/h
esecuzione EMC
tipo di montaggio
fissaggio a vite
colore
nero
numero RAL
9005
Cod. Rexel: COGGMGS08 Cod. Produttore: GS08 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMGS07P Cod. Produttore: GS07P Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMFES2402 Cod. Produttore: FES2402 Cod. EAN: 3700575913510
Cod. Rexel: COGGMGS1600 Cod. Produttore: GS1600 Cod. EAN: 3700575931927
Cod. Rexel: COGGMFES1602 Cod. Produttore: FES1602 Cod. EAN: 3700575913503
Cod. Rexel: COGGMCORDHDM10M Cod. Produttore: CORDHDMI10M Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMB6PIIT Cod. Produttore: B6PIIT Cod. EAN: 3700575931262
Cod. Rexel: COGGMB6PIT Cod. Produttore: B6PIT Cod. EAN: 3700575931255
Cod. Rexel: COGGMB5PDMTIT Cod. Produttore: B5PDMTIT Cod. EAN: 3700575931279
Cod. Rexel: COGGMARPLM375N Cod. Produttore: ARPLM375N Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMARPLM250N Cod. Produttore: ARPLM250N Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMARPBPC1N Cod. Produttore: ARPBPC1N Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te