Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EB53.701.0
Cod. Produttore
3.EB53.701.0
Cod. EAN
8025550661749

Informazioni di prodotto

UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT 2800K.24
Il GU3.EB53.701.0 rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione ad alta efficienza. Con la sua tecnologia di alta uscita, questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni di illuminazione sia interne che esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti commerciali e industriali. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni e requisiti di montaggio. Questo prodotto è dotato di un design elegante e funzionale, che non solo migliora l'estetica degli spazi, ma ottimizza anche l'efficienza energetica. La luce emessa è uniforme e brillante, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e accoglienti. Il GU3.EB53.701.0 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione potente e affidabile, senza compromettere lo stile e la funzionalità. Descrizione del produttore: Il GU3.EB53.701.0 rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione ad alta efficienza. Con la sua tecnologia di alta uscita, questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni di illuminazione sia interne che esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti commerciali e industriali. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni e requisiti di montaggio. Questo prodotto è dotato di un design elegante e funzionale, che non solo migliora l'estetica degli spazi, ma ottimizza anche l'efficienza energetica. La luce emessa è uniforme e brillante, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e accoglienti. Il GU3.EB53.701.0 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione potente e affidabile, senza compromettere lo stile e la funzionalità.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

58

Flusso Nominale

3240

Temperatura Colore

2800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5004x16x20

Produttore

UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT